曜日別特売

W240XH80アルミ複合板ピクトサインAPS-240階数

W240XH80アルミ複合板ピクトサインAPS-240階数 - グリーンクロスW240XH80アルミ複合板ピクトサインAPS-240階数 - グリーンクロスW240XH80アルミ複合板ピクトサインAPS-240階数 - グリーンクロスW240XH80アルミ複合板ピクトサインAPS-240階数 - グリーンクロスW240XH80アルミ複合板ピクトサインAPS-240階数 - グリーンクロスW240XH80アルミ複合板ピクトサインAPS-240階数 - グリーンクロスW240XH80アルミ複合板ピクトサインAPS-240階数 - グリーンクロスW240XH80アルミ複合板ピクトサインAPS-240階数 - グリーンクロス

軽量で丈夫なアルミ複合板を使用しております。芯材に発泡ポリエチレン樹脂を使用し、薄いアルミで挟んだ商品であるために軽量です。表面色は白で、文字を印刷しています。裏面には両面テープを仕込んでいますので、すぐに使用できます。

用途用途や場所の案内標示に。厚さ(mm)3取付両面テープ縦(mm)80横(mm)240内容量1枚
注意
※取付の際は手を切らないように注意してください。
全15種類を絞り込む
表示内容
15種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
表示内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62391099APS-240-19 1F2F1F2F
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
62391108APS-240-20 2F3F2F3F
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
62391117APS-240-21 3F4F3F4F
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
62391126APS-240-22 4F5F4F5F
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
62391135APS-240-23 5F6F5F6F
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
62391151APS-240-24 6F7F6F7F
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
62391160APS-240-25 7F8F7F8F
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
62391169APS-240-26 8F9F8F9F
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
62391178APS-240-27 9F10F9F10F
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
62391187APS-240-28 10F11F10F11F
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
62391196APS-240-29 11F12F11F12F
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
62391205APS-240-30 12F13F12F13F
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
62391221APS-240-31 13F14F13F14F
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
62391230APS-240-32 14F15F14F15F
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
62391239APS-240-33 15F16F15F16F
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする