DJI Mini 5 Pro Fly Moreコンボ Plus(DJI RC 2付属、高度伝送)

DJI Mini 5 Pro Fly Moreコンボ Plus(DJI RC 2付属、高度伝送) - DJI
仕様●ジンバル:225°回転可能なジンバル、55°の上向き撮影に対応●フォーカシングとトラッキング:被写体フォーカス。フォーカストラック:ActiveTrack 360°(標準モードとサイクリングモード追加)、スポットライト、ポイントオブインタレスト(POI)●障害物検知:1ルクスの夜景撮影時でも全方向障害物検知。(上下/左右/前後)、前向きLiDAR搭載質量(g)249.9最大解像度動画:4K/60fps HDRまたは4K/120fps飛行時間(分)インテリジェント フライトバッテリー使用時:最大36、インテリジェント フライトバッテリーPlus使用時:最大52イメージセンサー1インチCMOS、有効画素数50 MP内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62390819D250917040
オープン
143,800
158,180(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドローン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする