ターンバックルミリタリーベルト 7008

ターンバックルミリタリーベルト 7008 - カジメイク

バックルを180度回転させるだけでリバーシブルとして使用が可能です。
ワーク、カジュアル使用シーンに合わせて使い分け下さい。

仕様テープカット不可材質ポリエステル、PUブラックサイズフリー幅(cm)3.8ウエスト(cm)92まで内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
623931817008
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする