ダブルピンベルト 7028

ダブルピンベルト 7028 - カジメイクダブルピンベルト 7028 - カジメイク

しっかりと固定できるダブルピンタイプです。カジュアルや作業服に合わせやすい色を採用しました。
ホールが多く体形により合わせやすい仕様です。
バックルは縫い付けのためテープカットは不可になります。

仕様テープカット不可材質ポリエステルサイズフリー幅(cm)3.8ウエスト(cm)101まで内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
商品画像623931567028モスグリーン
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
商品画像623931657028ブラック
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする