曜日別特売

ワンタッチストレッチベルト 7026

ワンタッチストレッチベルト 7026 - カジメイクワンタッチストレッチベルト 7026 - カジメイク

伸縮性の高いストレッチベルトと楽々ワンタッチ留めバックルを組合せました。
穴がなくワンタッチバックルで固定することに加え、ベルト自体が伸縮するので、しゃがんだり等の動きにもしっかりサポートします。
ウエストに合わせテープカットが可能です。

仕様テープカット可材質ポリエステルサイズフリー幅(cm)3.8ウエスト(cm)105まで内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
商品画像623931207026ブラウン
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
商品画像623931297026ブラック
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする