曜日別特売

ピンソニックパンツ 8364

ピンソニックパンツ 8364 - カジメイクピンソニックパンツ 8364 - カジメイクピンソニックパンツ 8364 - カジメイクピンソニックパンツ 8364 - カジメイクピンソニックパンツ 8364 - カジメイクピンソニックパンツ 8364 - カジメイクピンソニックパンツ 8364 - カジメイクピンソニックパンツ 8364 - カジメイク

軽い履き心地で肌寒い時に最適な中綿キルトパンツです。高周波キルト加工により中綿が飛び出しません。
ウエストは腰ゴムと腰調整ヒモが付いており、背中が出るのを抑えます。
お尻部分が二重生地で補強に暖かさをプラスしました。バックポケット付き。
作業時の膝の曲げ伸ばしが容易なニット素材です。裏地は起毛素材で暖かくソフトな風合いです。

混率(%)表側:ポリエステル100 中わた:ポリエステル100 裏側:ポリエステル100 フリース部分:ポリエステル100内容量1本
全8種類を絞り込む
サイズ
腰廻り(cm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
腰廻り(cm)
尻廻(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
623924818364グレーM74最大100106
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
623924908364グレーL76最大106112
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
623924998364グレーLL78最大112118
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
623925088364グレー3L80最大118124
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
623925178364ブラックM74最大100106
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
623925268364ブラックL76最大106112
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
623925358364ブラックLL78最大112118
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
623925518364ブラック3L80最大118124
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする