グリッドジャケット 8341

グリッドジャケット 8341 - カジメイクグリッドジャケット 8341 - カジメイクグリッドジャケット 8341 - カジメイクグリッドジャケット 8341 - カジメイクグリッドジャケット 8341 - カジメイクグリッドジャケット 8341 - カジメイク

春、秋はアウターで、冬はミドルレイヤーと3シーズンに対応可能な使い勝手の良いジャケットです。
ブロック状の起毛が空気の層をキープし、体温が外に逃げるのを防ぎます。
左袖にペン差しポケット、両脇にもポケットを配置。動きやすいストレッチ素材です。

混率(%)本体:ポリエステル92、ポリウレタン8 袖口、内側衿:ポリエステル95、ポリウレタン5内容量1着
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸廻(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
623922378341ネイビーM1106369
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
623922468341ネイビーL1146471
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
623922558341ネイビーLL1186574
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
623922718341ネイビー3L1226676
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
623922808341ブラックM1106369
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
623922898341ブラックL1146471
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
623922988341ブラックLL1186574
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
623923078341ブラック3L1226676
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする