曜日別特売

ウエーブサーマルロングスリーブ 8256

ウエーブサーマルロングスリーブ 8256 - カジメイクウエーブサーマルロングスリーブ 8256 - カジメイクウエーブサーマルロングスリーブ 8256 - カジメイクウエーブサーマルロングスリーブ 8256 - カジメイクウエーブサーマルロングスリーブ 8256 - カジメイクウエーブサーマルロングスリーブ 8256 - カジメイクウエーブサーマルロングスリーブ 8256 - カジメイク

快適な温度が持続する。着るだけでちょうどいい暖かさのロングスリーブです。
表地は通気性のあるウェーブ構造で、運動による急激な体温上昇を抑えます。裏側背面は熱伝導率が高く、暖かさをキープするアルミプリントです。
便利な左胸ポケットや両脇に臭いを抑える消臭機能がついています。作業におすすめのミドルレイヤーです。

混率(%)表地:ポリエステル95、ポリウレタン5 裏地:ポリエステル100 衿:ポリエステル95、ポリウレタン5 別布:ナイロン100内容量1着
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸廻(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
623921588256グレーM1045968
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
623921678256グレーL1086170
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
623921768256グレーLL1126372
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
623921858256グレー3L1166574
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
623922018256ブラックM1045968
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
623922108256ブラックL1086170
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
623922198256ブラックLL1126372
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
623922288256ブラック3L1166574
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする