サーマルライトジップアップシャツ 8254

サーマルライトジップアップシャツ 8254 - カジメイクサーマルライトジップアップシャツ 8254 - カジメイクサーマルライトジップアップシャツ 8254 - カジメイクサーマルライトジップアップシャツ 8254 - カジメイクサーマルライトジップアップシャツ 8254 - カジメイクサーマルライトジップアップシャツ 8254 - カジメイクサーマルライトジップアップシャツ 8254 - カジメイク

ふわり、軽やか。一日中重さを感じさせないあたたかさのZIP UPシャツです。
表面起毛素材で保温性が高く、やわらかな肌触り。裏面メッシュ編みで通気性が良く、さらりとした着心地です。脇下は動きやすいストレッチ素材です。
軽量かつ保温性や速乾性に優れる中空糸を使用しています。
左胸にファスナーポケットを配置。作業におすすめのミドルレイヤーです。

混率(%)本体:ポリエステル100 脇:ポリエステル90、ポリウレタン10内容量1着
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸廻(cm)
着丈(cm)
適応身長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
623920008254セージグリーンM10067160~170
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
623920098254セージグリーンL10469170~180
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
623920188254セージグリーンLL10871175~185
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
623920278254セージグリーン3L11273175~185
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
623920368254ブラックM10067160~170
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
623920458254ブラックL10469170~180
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
623920618254ブラックLL10871175~185
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
623920708254ブラック3L11273175~185
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする