サーマルストレッチプルオーバー 8249

サーマルストレッチプルオーバー 8249 - カジメイクサーマルストレッチプルオーバー 8249 - カジメイクサーマルストレッチプルオーバー 8249 - カジメイクサーマルストレッチプルオーバー 8249 - カジメイクサーマルストレッチプルオーバー 8249 - カジメイクサーマルストレッチプルオーバー 8249 - カジメイクサーマルストレッチプルオーバー 8249 - カジメイクサーマルストレッチプルオーバー 8249 - カジメイク

あたたかく快適。一日中動いても心地いい軽量プルオーバーです。
表地は撥水ストレッチ素材で動きやすく、裏地は暖かさと蒸れ感を軽減する通気性を兼ね備えた凹凸面が特徴のサーマル素材です。
左胸にファスナー付き胸ポケット、両脇にもポケットを配置し収納性も抜群です。

混率(%)表地:ポリエステル94、ポリウレタン6 裏地:ポリエステル100 衿、袖口:ポリエステル96、ポリウレタン4内容量1着
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適応胸囲(cm)
適応身長(cm)
胸廻(cm)
着丈(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
623918358249Mダークネイビー84~92160~1701146759.5
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
623918518249Lダークネイビー90~98170~1801186961
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
623918608249LLダークネイビー96~104175~1851227162.5
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
6239186982493Lダークネイビー102~110175~1851267364
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
623918788249Mオリーブ84~92160~1701146759.5
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
623918878249Lオリーブ90~98170~1801186961
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
623918968249LLオリーブ96~104175~1851227162.5
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
6239190582493Lオリーブ102~110175~1851267364
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする