ピンソニックプルオーバー 8362

ピンソニックプルオーバー 8362 - カジメイクピンソニックプルオーバー 8362 - カジメイクピンソニックプルオーバー 8362 - カジメイクピンソニックプルオーバー 8362 - カジメイクピンソニックプルオーバー 8362 - カジメイクピンソニックプルオーバー 8362 - カジメイクピンソニックプルオーバー 8362 - カジメイク

軽い着心地で肌寒い時に最適な中綿キルトプルオーバーです。高周波キルト加工により中綿が飛び出しません。
作業時の腕の上げ下げが容易な袖・脇下ニット素材です。裏地は起毛素材で暖かくソフトな風合いです。
着脱しやすい左肩ファスナー付きです。

混率(%)表側:ポリエステル100 中わた:ポリエステル100 裏側:ポリエステル100 袖、脇:ポリエステル100 衿:ポリエステル94、ポリウレタン6内容量1着
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適応胸囲(cm)
適応身長(cm)
胸廻(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
623923258362Lブラック90~98170~18012067
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
623923598362Mブラックカモ84~92160~17011665
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
623923688362Lブラックカモ90~98170~18012067
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
623923778362LLブラックカモ96~104175~18512469
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
6239238683623Lブラックカモ102~110175~18512871
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
623923168362Mブラック84~92160~17011665
オープン
取扱い終了
623923418362LLブラック96~104175~18512469
オープン
取扱い終了
6239235083623Lブラック102~110175~18512871
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする