曜日別特売

ピンソニックラウンドネックショートスリーブ 8363

ピンソニックラウンドネックショートスリーブ 8363 - カジメイクピンソニックラウンドネックショートスリーブ 8363 - カジメイクピンソニックラウンドネックショートスリーブ 8363 - カジメイクピンソニックラウンドネックショートスリーブ 8363 - カジメイクピンソニックラウンドネックショートスリーブ 8363 - カジメイクピンソニックラウンドネックショートスリーブ 8363 - カジメイクピンソニックラウンドネックショートスリーブ 8363 - カジメイクピンソニックラウンドネックショートスリーブ 8363 - カジメイク

軽い着心地で肌寒い時に最適な中綿キルトラウンドネックショートスリーブです。高周波キルト加工により中綿が飛び出しません。
腕の動きが制限されず作業しやすい半袖タイプです。
作業時の腕の上げ下げが容易な脇下ニット素材です。裏地は起毛素材で暖かくソフトな風合いです。

混率(%)表側:ポリエステル100 中わた:ポリエステル100 裏側:ポリエステル100 脇:ポリエステル100内容量1着
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸廻(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
623923958363グレーM1082566
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
623924118363グレーL11226.568
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
623924208363グレーLL1162870
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
623924388363ブラックM1082566
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
623924478363ブラックL11226.568
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
623924568363ブラックLL1162870
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
623924658363ブラック3L12029.572
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
623924298363グレー3L12029.572
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする