曜日別特売

サーマルライトロングスリーブ 8253

サーマルライトロングスリーブ 8253 - カジメイクサーマルライトロングスリーブ 8253 - カジメイクサーマルライトロングスリーブ 8253 - カジメイクサーマルライトロングスリーブ 8253 - カジメイクサーマルライトロングスリーブ 8253 - カジメイクサーマルライトロングスリーブ 8253 - カジメイクサーマルライトロングスリーブ 8253 - カジメイク

ふわり、軽やか。一日中重さを感じさせないあたたかさのロングスリーブです。
表面起毛素材で保温性が高く、やわらかな肌触り。裏面メッシュ編みで通気性が良く、さらりとした着心地です。脇下は動きやすいストレッチ素材です。
軽量かつ保温性や速乾性に優れる中空糸を使用しています。作業におすすめのミドルレイヤーです。

混率(%)本体:ポリエステル100 衿、脇:ポリエステル90、ポリウレタン10内容量1着
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸廻(cm)
着丈(cm)
適応身長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
623919218253セージグリーンM10064160~170
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
623919308253セージグリーンL10466170~180
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
623919398253セージグリーンLL10868175~185
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
623919488253セージグリーン3L11270175~185
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
623919578253ブラックM10064160~170
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
623919668253ブラックL10466170~180
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
623919758253ブラックLL10868175~185
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
623919918253ブラック3L11270175~185
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする