激ラクノヴァストレッチカーゴパンツ 6894

激ラクノヴァストレッチカーゴパンツ 6894 - カジメイク激ラクノヴァストレッチカーゴパンツ 6894 - カジメイク激ラクノヴァストレッチカーゴパンツ 6894 - カジメイク激ラクノヴァストレッチカーゴパンツ 6894 - カジメイク激ラクノヴァストレッチカーゴパンツ 6894 - カジメイク激ラクノヴァストレッチカーゴパンツ 6894 - カジメイク激ラクノヴァストレッチカーゴパンツ 6894 - カジメイク激ラクノヴァストレッチカーゴパンツ 6894 - カジメイク

動きに寄り添うしなやかなフィット感。トリコット素材使用でストレッチ性が高く動きやすい激ラクカーゴパンツです。
織物のようにスナッグ(糸の飛び出し、ひきつれ現象)やピリング(毛玉)に強く、防シワ性や速乾性も合わせ持っています。
使い勝手が良い右脇にスマホ用ポケット、左脇にカーゴポケットを装備。右腰ループにはキーホルダーなどが留められます。
ウエストは後側にゴムを入れ、腹囲に合わせてフィットします。

混率(%)本体:ポリエステル100 別布:ポリエステル80、綿20内容量1本
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
腰廻り(cm)
尻廻(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
623928406894セージグリーンM78最大93102
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
623928496894セージグリーンL78最大99107
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
623928586894セージグリーンLL80最大105113
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
623928676894セージグリーン3L80最大111119
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
623928766894シルバーグレーM78最大93102
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
623928856894シルバーグレーL78最大99107
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
623929016894シルバーグレーLL80最大105113
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
623929106894シルバーグレー3L80最大111119
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
623929196894ブラックM78最大93102
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
623929286894ブラックL78最大99107
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
623929376894ブラックLL80最大105113
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
623929466894ブラック3L80最大111119
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする