曜日別特売

激ラクノヴァストレッチジョガーパンツ 6895

激ラクノヴァストレッチジョガーパンツ 6895 - カジメイク激ラクノヴァストレッチジョガーパンツ 6895 - カジメイク激ラクノヴァストレッチジョガーパンツ 6895 - カジメイク激ラクノヴァストレッチジョガーパンツ 6895 - カジメイク激ラクノヴァストレッチジョガーパンツ 6895 - カジメイク激ラクノヴァストレッチジョガーパンツ 6895 - カジメイク激ラクノヴァストレッチジョガーパンツ 6895 - カジメイク激ラクノヴァストレッチジョガーパンツ 6895 - カジメイク

動きに寄り添うしなやかなフィット感。トリコット素材使用でストレッチ性が高く動きやすい激ラクジョガーパンツです。
織物のようにスナッグ(糸の飛び出し、ひきつれ現象)やピリング(毛玉)に強く、防シワ性や速乾性も合わせ持っています。
使い勝手が良い右脇にスマホ用ポケット、左脇にカーゴポケットを装備。右腰ループにはキーホルダーなどが留められます。
ウエストは腰ゴムと腰調整ヒモが付いており、背中が出るのを抑えます。

混率(%)本体:ポリエステル100 別布:ポリエステル80、綿20内容量1本
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
腰廻り(cm)
尻廻(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
623929556895セージグリーンM78最大93102
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
623929716895セージグリーンL78最大99107
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
623929806895セージグリーンLL80最大105113
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
623929896895セージグリーン3L80最大111119
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
623929986895シルバーグレーM78最大93102
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
623930076895シルバーグレーL78最大99107
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
623930166895シルバーグレーLL80最大105113
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
623930256895シルバーグレー3L80最大111119
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
623930416895ブラックM78最大93102
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
623930506895ブラックL78最大99107
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
623930596895ブラックLL80最大105113
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
623930686895ブラック3L80最大111119
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする