曜日別特売

激ラクノヴァストレッチブルゾン 6890

激ラクノヴァストレッチブルゾン 6890 - カジメイク激ラクノヴァストレッチブルゾン 6890 - カジメイク激ラクノヴァストレッチブルゾン 6890 - カジメイク激ラクノヴァストレッチブルゾン 6890 - カジメイク激ラクノヴァストレッチブルゾン 6890 - カジメイク激ラクノヴァストレッチブルゾン 6890 - カジメイク激ラクノヴァストレッチブルゾン 6890 - カジメイク激ラクノヴァストレッチブルゾン 6890 - カジメイク

動きに寄り添うしなやかなフィット感。トリコット素材使用でストレッチ性が高く動きやすい激ラクジャケットです。
織物のようにスナッグ(糸の飛び出し、ひきつれ現象)やピリング(毛玉)に強く、防シワ性や速乾性も合わせ持っています。
上下開きファスナーを使用し、その時の体型や着こなしに合わせた柔軟な調整が可能です。
便利な右胸ファスナー付きポケット、左胸フラップ付きポケット、両脇ポケット、左袖ペン差しポケット、内ポケットが付いています。

混率(%)本体:ポリエステル100 別布:ポリエステル100内容量1着
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸廻(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
623927186890セージグリーンM10762.365
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
623927276890セージグリーンL11163.567
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
623927366890セージグリーンLL11564.869
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
623927456890セージグリーン3L1216671
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
623927616890シルバーグレーM10762.365
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
623927706890シルバーグレーL11163.567
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
623927796890シルバーグレーLL11564.869
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
623927886890シルバーグレー3L1216671
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
623927976890ブラックM10762.365
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
623928066890ブラックL11163.567
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
623928156890ブラックLL11564.869
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
623928316890ブラック3L1216671
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする