マリンテック
表示表示器用 埋込パネル 2連タイプ
簡単に取り付け可
マリンテック商品デジタル電圧計・USB充電器(30mmタイプ)で使用可能
2連タイプ(表示器・USB充電器が2つ装着可)
付属品
黒色タッピングネジ 4本
材質
樹脂製
型式
B30-3
寸法(mm)
105×43
色
黒色
タイプ
埋込型
取付け方法
埋込タイプ(取付穴30mm)
穴径(mm)
30
内容量
1式
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62391510
B30-3
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください