曜日別特売

日立製マリントイレ SMT-12 本体のみ

日立製マリントイレ SMT-12 本体のみ - 光電日立製マリントイレ SMT-12 本体のみ - 光電日立製マリントイレ SMT-12 本体のみ - 光電

信頼の日立スーパーマリントイレ 実績ある日立直流モーターを使用!!
ワンタッチスイッチで全自動排出システム トラブル知らず
従来、トイレットペーパー以外を使用すると詰まっていましたが粉砕カッターの採用により、汚物の詰まり防止が可能。
25mm排出ホースを採用した安心の設計
※排出取付部が竹の子式の為、オプションで38mm排出ホースでも可能(その場合スルーハル金具も変更してください)
大型チェックバルブの逆流防止を採用したクリーンなトイレ
洗浄ポンプは吐出抵抗が小さく、洗浄効果が大きい旋回排出水流方式
取付、取り換えが簡単
便器はFRP製のため軽量。全高340mmの省スペース。
取付時、便座方向の角度調整22.5°毎に変更可能。船を選ばずジャストフィット

仕様【便器内排出水流方式】クリーンな旋回放出水流方式【排水流量】60L/minセット内容トイレ本体のみ質量(kg)7(便器本体)取付調整角度(°):360(22.5毎)制御方式オートマチック 1度スイッチを押せば25秒0.4秒、0.4秒毎の自動排出方式全高(mm)340給水量(L/分)16バルブ逆流防止チェックバルブ、ホース内径:1.0内容量1式
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62391415SMT-12MT-12 本体のみ12用 選択
オープン
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
62391431SMT-24MT-24 本体のみ24用 選択
オープン
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶艤装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする