光発熱ファイバーダウンジャケット 8372

光発熱ファイバーダウンジャケット 8372 - カジメイク光発熱ファイバーダウンジャケット 8372 - カジメイク光発熱ファイバーダウンジャケット 8372 - カジメイク光発熱ファイバーダウンジャケット 8372 - カジメイク光発熱ファイバーダウンジャケット 8372 - カジメイク光発熱ファイバーダウンジャケット 8372 - カジメイク光発熱ファイバーダウンジャケット 8372 - カジメイク光発熱ファイバーダウンジャケット 8372 - カジメイク
(1件のレビュー)

高密度ナイロン20D 380Tを使用した軽量でしなやかな風合いのファイバーダウンジャケットです。
中綿は環境にやさしいリサイクル再生ポリエステル繊維を使用。発熱繊維と3D中空繊維をブレンドした保温中綿で、光エネルギーを熱に変換し、体から放出される遠赤外線を吸収・再放射することで保温性を高めます。
内側と両脇にポケット付きで収納性も抜群。コンパクトに収納可能な収納袋付き。
春、秋はアウターで、冬はミドルレイヤーと3シーズンに対応可能な使い勝手の良いジャケットです。
羽毛のダウンと違い羽根抜けや臭いも無く、汚れたらご自宅でも洗えます。

混率(%)表側:ナイロン100 中わた:ポリエステル100 裏側:ナイロン100内容量1着
注意
※この商品はゆとり感の少ないジャストサイズです。サイズをご確認の上、お買い求めください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適応胸囲(cm)
適応身長(cm)
胸廻(cm)
着丈(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
623926398372Mブロンズグリーン84~92160~1701006163
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
623926488372Lブロンズグリーン90~98170~1801046264
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
623926578372LLブロンズグリーン96~104175~1851086365
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
6239266683723Lブロンズグリーン102~110175~1851126566
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
623926758372Mブラック84~92160~1701006163
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
623926918372Lブラック90~98170~1801046264
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
623927008372LLブラック96~104175~1851086365
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
6239270983723Lブラック102~110175~1851126566
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-09
用途: バイクに乗るときのインナー用として

3Lを購入しました。「通常」(メーカーによって様々ですが)のS.M.L.サイズではXLを使っていますが、商品説明のサイズを見て若干小さめに思えたので3Lにしましたが、袖丈、着丈がとても小さくて着るとミシュランのビバンダムみたいになります。
暖かさは十分ですがサイズには注意した方がいいです。(私は184cm・82kgで太ってはいません)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする