光発熱ファイバーダウンベスト 8371

光発熱ファイバーダウンベスト 8371 - カジメイク光発熱ファイバーダウンベスト 8371 - カジメイク光発熱ファイバーダウンベスト 8371 - カジメイク光発熱ファイバーダウンベスト 8371 - カジメイク光発熱ファイバーダウンベスト 8371 - カジメイク光発熱ファイバーダウンベスト 8371 - カジメイク光発熱ファイバーダウンベスト 8371 - カジメイク光発熱ファイバーダウンベスト 8371 - カジメイク

高密度ナイロン20D 380Tを使用した軽量でしなやかな風合いのファイバーダウンベストです。
中綿は環境にやさしいリサイクル再生ポリエステル繊維を使用。発熱繊維と3D中空繊維をブレンドした保温中綿で、光エネルギーを熱に変換し、体から放出される遠赤外線を吸収・再放射することで保温性を高めます。
内側と両脇にポケット付きで収納性も抜群。コンパクトに収納可能な収納袋付き。
春、秋はアウターで、冬はミドルレイヤーと3シーズンに対応可能な使い勝手の良いジャケットです。
羽毛のダウンと違い羽根抜けや臭いも無く、汚れたらご自宅でも洗えます。

混率(%)表側:ナイロン100 中わた:ポリエステル100 裏側:ナイロン100内容量1着
注意
※この商品はゆとり感の少ないジャストサイズです。サイズをご確認の上、お買い求めください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸廻(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
623925608371ブロンズグリーンM1003861
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
623925698371ブロンズグリーンL1043962
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
623925788371ブロンズグリーンLL1084063
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
623925878371ブロンズグリーン3L1124265
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
623926218371ブラックLL1084063
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
623925968371ブラックM1003861
オープン
取扱い終了
623926058371ブラックL1043962
オープン
取扱い終了
623926308371ブラック3L1124265
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする