平型ヒューズホルダー

平型ヒューズホルダー - マリンテック平型ヒューズホルダー - マリンテック平型ヒューズホルダー - マリンテック

安心の簡易防水型!船舶や自動車等にオススメ!
DC用過電流保護用平型インラインヒューズホルダーとしては最大容量!
DC12V・24V・36V・48V直流用
インライン接続
ヒューズ選択式(2~40Aまで)
ケーブルAWG10・5.5SQ付き
40Aヒューズまでに使用可

付属品専用ヒューズ(2~40A選択式)型式ILF-10全長(mm)300備考防水型外形寸法(mm)51×34×13(※実測値)電圧(V)12/24/36/48最大電流(A)40まで電線仕様AWG10・5.5SQ内容量1式
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62391625ILF-10-10A
780
779
857(税込)
6日以内出荷
返品不可
62391641ILF-10-15A
780
779
857(税込)
6日以内出荷
返品不可
62391650ILF-10-20A
780
779
857(税込)
6日以内出荷
返品不可
62391659ILF-10-25A
780
779
857(税込)
6日以内出荷
返品不可
62391668ILF-10-2A
780
779
857(税込)
6日以内出荷
返品不可
62391677ILF-10-30A
780
779
857(税込)
6日以内出荷
返品不可
62391686ILF-10-35A
780
779
857(税込)
6日以内出荷
返品不可
62391695ILF-10-40A
780
779
857(税込)
6日以内出荷
返品不可
62391711ILF-10-5A
780
779
857(税込)
6日以内出荷
返品不可
62391720ILF-10-7.5A
780
779
857(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする