ノーブランド
【オーダー】円形 穴加工付き(穴数自由) ウレタンフォーム
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
穴数を2個~自由に選択できます。
用途
吸音材、緩衝材など
形状
円形
色
黒
備考
素材豆知識は
こちら
材種
ウレタンゴム
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1個
注意
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
硬度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
62393190
RSCPAT-PU
エーテル系ウレタンフォーム
127.5±19.6N
オープン
¥
321~
¥
353~
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
62393199
RSCPAT-PUC
エーテル系ウレタンフォーム(被膜付き)
-
オープン
¥
327~
¥
360~
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,600
/
税込
¥
2,860
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、
ご注文内容確認画面
にてご確認ください。