曜日別特売

LED小型バルーンライト

LED小型バルーンライト - アイリスオーヤマLED小型バルーンライト - アイリスオーヤマLED小型バルーンライト - アイリスオーヤマLED小型バルーンライト - アイリスオーヤマLED小型バルーンライト - アイリスオーヤマLED小型バルーンライト - アイリスオーヤマLED小型バルーンライト - アイリスオーヤマLED小型バルーンライト - アイリスオーヤマ

【IP65】小型なのに22000lmの明るさ!あらゆる現場で活躍できる小型バルーンライトです。
高さ1m~1.8m、重さ4.5kgのコンパクトさに加え、収納バック付きで持ち運びに便利です。
小型×360度照射で省スペースに!作業スペースを確保できます。
組み立てもネジを回すだけで、設営に時間も要しません。
スイッチで22000lmと15000lmの切り替えが出来るので、用途に合わせて光量を調節できます。

用途夜間の屋外作業やイベント、工事現場の作業に質量(g)3400電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)5定格消費電力(W)170-110全光束(Lm)強)22000/弱)15000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)760×680×1000~1900保護等級IP65色温度(K)5000電源タイプ電源コード式設置場所屋内・屋外兼用電球の種類LED内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62395089LWB-22000FK
オープン
39,980
43,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする