曜日別特売

ゴリラ エクストリーム ウォータープルーフ<クリア>(強力多用途防水補修テープ)

ゴリラ エクストリーム ウォータープルーフ<クリア>(強力多用途防水補修テープ) - 呉工業(クレ)ゴリラ エクストリーム ウォータープルーフ<クリア>(強力多用途防水補修テープ) - 呉工業(クレ)ゴリラ エクストリーム ウォータープルーフ<クリア>(強力多用途防水補修テープ) - 呉工業(クレ)ゴリラ エクストリーム ウォータープルーフ<クリア>(強力多用途防水補修テープ) - 呉工業(クレ)ゴリラ エクストリーム ウォータープルーフ<クリア>(強力多用途防水補修テープ) - 呉工業(クレ)ゴリラ エクストリーム ウォータープルーフ<クリア>(強力多用途防水補修テープ) - 呉工業(クレ)ゴリラ エクストリーム ウォータープルーフ<クリア>(強力多用途防水補修テープ) - 呉工業(クレ)ゴリラ エクストリーム ウォータープルーフ<クリア>(強力多用途防水補修テープ) - 呉工業(クレ)

超極厚接着&超耐久仕様のヘビーデューティーゴリラテープに
補修箇所が目立たない「半透明タイプ」が登場!
超極厚の粘着剤が凹凸面にも強力に接着します。
水を一切通さない超強力防水タイプで過酷な環境下でも圧倒的な耐久性を発揮します。
段差や曲面にもぴったりフィットします。
すぐれた耐寒・耐熱性(-56~82℃)
濡れた面、水中でも使用OK。

用途さまざまな箇所の補修、補強、密閉幅(mm)101.6厚さ(mm)0.75クリア長さ(m)2.43RoHS指令(10物質対応)対応
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6240320017891巻
オープン
3,598
3,958(税込)
翌日出荷
返品不可
6240320917891箱(16巻)
オープン
55,980
61,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする