SUGICO(スギコ)
ステンロストワックス製 吐水口
付属品
ノンアスベストパッキン
材質
SUS304ロストワックス
ねじ
【A】G3/4【B】G1/2
内容量
1個
関連資料:
寸法図(0.05MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62404015
TO-199RW
¥
1,900
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください