カメレオンベルト(マグネットタイプ)

カメレオンベルト(マグネットタイプ) - ヨドノカメレオンベルト(マグネットタイプ) - ヨドノカメレオンベルト(マグネットタイプ) - ヨドノカメレオンベルト(マグネットタイプ) - ヨドノ

ヨロスト。×ヨドノのコラボ! 便利な荷崩れ防止ベルト! 強力マグネットで台車の背板に装着! ワンタッチで自動巻取り、ラチェットで増し締めが可能! 不使用時は巻き取る事で邪魔にもなりません!

材質フック、ラチェット:スチール、ベルト:ポリエステル、マグネットケース:アルミ質量(g)630ベルト幅(mm)25ベルト長さ(m)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×130×70(ベルト含まず)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62395256BELT1.8M
15,000
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする