フジ
工業用ハンドカー
重くて扱いの難しい高圧ガス容器を安全に効率よく移動、運搬することができます。
酸素7000L×1本+アセチレン7kg×1本=計2本積用+仕切板1.6tー1200H付です。
タイヤタイプ
ノーパンクタイヤ
質量(kg)
24
奥行(mm)
540
全幅(mm)
900
全高(mm)
1220
タイヤサイズ(mm)
330
内容量
1台
注意
※個人宅様配送不可商品です。
※寸法は積載容器が垂直な状態での本体部分のみの計測値です。容器を含む運搬時は寸法が異なりますのでご注意ください。
※重量は運搬車のみの概算質量となります。
※ガスボンベは付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全高(mm)
奥行(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62404435
FAH
1220
540
24
¥
55,000
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
1
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません