ハイバックローチェアMIL

ハイバックローチェアMIL - DAYTONA(デイトナ)ハイバックローチェアMIL - DAYTONA(デイトナ)ハイバックローチェアMIL - DAYTONA(デイトナ)ハイバックローチェアMIL - DAYTONA(デイトナ)ハイバックローチェアMIL - DAYTONA(デイトナ)ハイバックローチェアMIL - DAYTONA(デイトナ)ハイバックローチェアMIL - DAYTONA(デイトナ)ハイバックローチェアMIL - DAYTONA(デイトナ)

足を伸ばしてゆったりくつろげるローチェア。
背もたれが高く、頭まで包み込むように支える設計で、身体を預けてリラックスできます。
背の低いテント内でも頭が天井にあたりにくく、窮屈さを感じにくいのも特徴です。
収納袋はサイドポケットとして活用でき、小物を手元に置けて便利。
イスの両サイドにはパルステープがあり、風で飛ばされやすい袋などを固定可能です。
引っ張りループ付きで組み立ても簡単。
バイクキャンプを想定したコンパクト設計。積載しやすく、持ち運びにも適しています。

用途
頭まで包み込むハイバック仕様で、足を伸ばしてゆったりくつろげるローチェア
低めのテントでも頭があたりにくく、窮屈さを感じにくい設計
収納袋をサイドポケットとして使用可能。イス両サイドのパルステープに装着
引っ張りループ付きで組み立て簡単
バイクキャンプにも対応したコンパクト設計、積載や持ち運びもスムーズ
質量(g)約1400本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約550×600×740静止耐荷重(kg)120素材座面:ポリエステル、フレーム:A7075 、収納袋:ポリエステル収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約480×130×140内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6239517739221ブラック
8,150
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
6239518660508カーキ
8,150
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする