ジョイフル
T型伸縮スノースポンジ
710~1230ミリの伸縮可能なスポンジ。回転ロックタイプ。
用途
車の雪下ろし
材質
アルミ・ABS・TPR・スポンジ
幅(mm)
260
高さ(mm)
710
奥行(mm)
85
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62404216
J-637
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください