ジョイフル
セパレート式軽量スコップ
軽量セパレート型スコップ。スコップ長さ720~950ミリに伸縮も出来て、雪かきだけでなくレジャーにも使えます。
用途
車の雪かき
材質
アルミ・PP樹脂
幅(mm)
235
高さ(mm)
470
奥行(mm)
90
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62404241
J-282
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください