audio-technica
シリコン系ローラー向け転写パット
シリコン系ゴムのハンドクリーナーの汚れを瞬時に取り除く転写用パッドです。
適合機種
シリコン系ゴム
材質
LDPE
寸法(mm)
335×195
色
乳白色
枚数
100枚/冊
内容量
1セット(2冊)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62395807
DMT-2032B
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください