audio-technica
ブチル系ローラー向け転写パット
ブチル系合成ゴム、30タック(弱粘着)、110タック(中粘着)、CNT(導電性)に使用可能。
ローラーへの糊成分転写を最小限に抑えブチルゴムにも使用可能にしました。
適合機種
ブチル系合成ゴム、30タック、110タック/ブチル系導電性合成ゴム、CNT専用
材質
PE
色
白
枚数
50枚/冊(ベース板1枚付属、1冊はベース板へ取り付け済)
粘着剤
アクリル系粘着剤
粘着力(N/25mm)
【シート】2.3 / ±0.8N(230±80gf)
内容量
1セット(6冊)
注意
※450タック(強粘着)には使用できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62395658
DMT-2033R
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください