audio-technica
ブチル系ローラー向け転写用粘着ゴムシート
ブチル系導電性合成ゴムを使用したハンドクリーナー(CNTシリーズ、CGシリーズ)との組み合わせにより、最大の効果を発揮します。
水洗い可能でメンテナンスも簡単です。
適合機種
ブチル系導電性合成ゴム
材質
帯電防止ウレタンゴム
厚さ(mm)
3
寸法(mm)
【転写面】250×350
洗浄方式
水洗い
内容量
1セット(2枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
硬度(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62395597
DMR-2535/SOR70
グレー
【ゴム】20
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62395606
DMR-2535/SOR60
アイボリー
【ゴム】11
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください