audio-technica
ブチル系ローラー向け転写用粘着マット
マイクロスティッククリーナー、ATスティックに適応したADシート。
水洗い可能で、メンテナンスも簡単です。
適合機種
ブチル系合成ゴム、ブチル系導電性合成ゴム
材質
ウレタン系粘着エラストマー
色
透明
洗浄方式
水洗い
内容量
1セット(5枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62395615
ADシート200*300
【転写面】200×350
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62395631
ADシート250*250
【転写面】250×250
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください