ブチル系導電性ゴム仕様ハンドクリーナー(カーボレス導電ゴム採用)+転写パット+設置台セット

ブチル系導電性ゴム仕様ハンドクリーナー(カーボレス導電ゴム採用)+転写パット+設置台セット - audio-technicaブチル系導電性ゴム仕様ハンドクリーナー(カーボレス導電ゴム採用)+転写パット+設置台セット - audio-technicaブチル系導電性ゴム仕様ハンドクリーナー(カーボレス導電ゴム採用)+転写パット+設置台セット - audio-technicaブチル系導電性ゴム仕様ハンドクリーナー(カーボレス導電ゴム採用)+転写パット+設置台セット - audio-technicaブチル系導電性ゴム仕様ハンドクリーナー(カーボレス導電ゴム採用)+転写パット+設置台セット - audio-technicaブチル系導電性ゴム仕様ハンドクリーナー(カーボレス導電ゴム採用)+転写パット+設置台セット - audio-technicaブチル系導電性ゴム仕様ハンドクリーナー(カーボレス導電ゴム採用)+転写パット+設置台セット - audio-technicaブチル系導電性ゴム仕様ハンドクリーナー(カーボレス導電ゴム採用)+転写パット+設置台セット - audio-technica

電気抵抗値を107~80(表面抵抗率)とした特殊配合ゴムを使用することで、剥離帯電を最小限に抑えました。
軸受け部には低発塵グリース封入ペアリングを採用することでワークに充分な加圧を実現、強力な粘着力とゴムの柔軟性との相乗効果で除塵効率もアップします。

材質(ローラー部)ブチル系導電性合成ゴム洗浄方式【シート】水洗い色(ローラー)ホワイト内容量1セット
全16種類を絞り込む
寸法(mm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
材質(シート)
ローラー(W×Φmm)
色(シート)
入数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62396875HC-730CG+DMR-2535/SOR70+DMB-7【シート転写面】250×350帯電防止ウレタンゴム300×30グレー【シート】2
オープン
88,980
97,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62396891HC-715CG+DMR-2535/SOR70+DMB-7【シート転写面】250×350帯電防止ウレタンゴム150×30グレー【シート】2
オープン
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62396900HC-710CG+DMR-2535/SOR70+DMB-7【シート転写面】250×350帯電防止ウレタンゴム100×30グレー【シート】2
オープン
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62396909HC-73CG+DMR-2535/SOR70+DMB-7【シート転写面】250×350帯電防止ウレタンゴム30×20グレー【シート】2
オープン
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62397015HC-730CG+DMR-2535/SOR60+DMB-7【シート転写面】250×350帯電防止ウレタンゴム300×30アイボリー【シート】2
オープン
88,980
97,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62397031HC-715CG+DMR-2535/SOR60+DMB-7【シート転写面】250×350帯電防止ウレタンゴム150×30アイボリー【シート】2
オープン
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62397040HC-710CG+DMR-2535/SOR60+DMB-7【シート転写面】250×350帯電防止ウレタンゴム100×30アイボリー【シート】2
オープン
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62397049HC-73CG+DMR-2535/SOR60+DMB-7【シート転写面】250×350帯電防止ウレタンゴム30×20アイボリー【シート】2
オープン
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62397295HC-730CG+ADシート200*300+DMB-7【シート転写面】200×350ウレタン系粘着エラストマー300×30透明【シート】5
オープン
92,980
102,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62397311HC-715CG+ADシート200*300+DMB-7【シート転写面】200×350ウレタン系粘着エラストマー150×30透明【シート】5
オープン
81,980
90,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62397320HC-710CG+ADシート200*300+DMB-7【シート転写面】200×350ウレタン系粘着エラストマー100×30透明【シート】5
オープン
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62397329HC-73CG+ADシート200*300+DMB-7【シート転写面】200×350ウレタン系粘着エラストマー30×20透明【シート】5
オープン
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62397715HC-730CG+ADシート250*250+DMB-7【シート転写面】250×250ウレタン系粘着エラストマー300×30透明【シート】5
オープン
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62397731HC-715CG+ADシート250*250+DMB-7【シート転写面】250×250ウレタン系粘着エラストマー150×30透明【シート】5
オープン
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62397740HC-710CG+ADシート250*250+DMB-7【シート転写面】250×250ウレタン系粘着エラストマー100×30透明【シート】5
オープン
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62397749HC-73CG+ADシート250*250+DMB-7【シート転写面】250×250ウレタン系粘着エラストマー30×20透明【シート】5
オープン
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする