ブチル系導電性ゴム仕様ハンドクリーナー(カーボレス導電ゴム採用)+転写パットセット

ブチル系導電性ゴム仕様ハンドクリーナー(カーボレス導電ゴム採用)+転写パットセット - audio-technicaブチル系導電性ゴム仕様ハンドクリーナー(カーボレス導電ゴム採用)+転写パットセット - audio-technicaブチル系導電性ゴム仕様ハンドクリーナー(カーボレス導電ゴム採用)+転写パットセット - audio-technicaブチル系導電性ゴム仕様ハンドクリーナー(カーボレス導電ゴム採用)+転写パットセット - audio-technicaブチル系導電性ゴム仕様ハンドクリーナー(カーボレス導電ゴム採用)+転写パットセット - audio-technicaブチル系導電性ゴム仕様ハンドクリーナー(カーボレス導電ゴム採用)+転写パットセット - audio-technicaブチル系導電性ゴム仕様ハンドクリーナー(カーボレス導電ゴム採用)+転写パットセット - audio-technica

電気抵抗値を107~80(表面抵抗率)とした特殊配合ゴムを使用することで、剥離帯電を最小限に抑えました。
軸受け部には低発塵グリース封入ペアリングを採用することでワークに充分な加圧を実現、強力な粘着力とゴムの柔軟性との相乗効果で除塵効率もアップします。

材質(ローラー部)ブチル系導電性合成ゴム洗浄方式【シート】水洗い色(ローラー)ホワイト内容量1セット
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
材質(シート)
ローラー(W×Φmm)
色(シート)
入数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62396945HC-730CG+DMR-2535/SOR70【シート転写面】250×350帯電防止ウレタンゴム300×30グレー【シート】2
オープン
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62396961HC-715CG+DMR-2535/SOR70【シート転写面】250×350帯電防止ウレタンゴム150×30グレー【シート】2
オープン
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62396970HC-710CG+DMR-2535/SOR70【シート転写面】250×350帯電防止ウレタンゴム100×30グレー【シート】2
オープン
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62396979HC-73CG+DMR-2535/SOR70【シート転写面】250×350帯電防止ウレタンゴム30×20グレー【シート】2
オープン
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62397085HC-730CG+DMR-2535/SOR60【シート転写面】250×350帯電防止ウレタンゴム300×30アイボリー【シート】2
オープン
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62397101HC-715CG+DMR-2535/SOR60【シート転写面】250×350帯電防止ウレタンゴム150×30アイボリー【シート】2
オープン
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62397110HC-710CG+DMR-2535/SOR60【シート転写面】250×350帯電防止ウレタンゴム100×30アイボリー【シート】2
オープン
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62397119HC-73CG+DMR-2535/SOR60【シート転写面】250×350帯電防止ウレタンゴム30×20アイボリー【シート】2
オープン
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62397505HC-730CG+ADシート200*300【シート転写面】200×350ウレタン系粘着エラストマー300×30透明【シート】5
オープン
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62397521HC-715CG+ADシート200*300【シート転写面】200×350ウレタン系粘着エラストマー150×30透明【シート】5
オープン
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62397530HC-710CG+ADシート200*300【シート転写面】200×350ウレタン系粘着エラストマー100×30透明【シート】5
オープン
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62397539HC-73CG+ADシート200*300【シート転写面】200×350ウレタン系粘着エラストマー30×20透明【シート】5
オープン
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62397925HC-730CG+ADシート250*250【シート転写面】250×250ウレタン系粘着エラストマー300×30透明【シート】5
オープン
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62397941HC-715CG+ADシート250*250【シート転写面】250×250ウレタン系粘着エラストマー150×30透明【シート】5
オープン
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62397950HC-710CG+ADシート250*250【シート転写面】250×250ウレタン系粘着エラストマー100×30透明【シート】5
オープン
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62397959HC-73CG+ADシート250*250【シート転写面】250×250ウレタン系粘着エラストマー30×20透明【シート】5
オープン
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする