曜日別特売

ブチル系導電性ゴム仕様ハンドクリーナー(ナノカーボン導電ゴム採用)

ブチル系導電性ゴム仕様ハンドクリーナー(ナノカーボン導電ゴム採用) - audio-technicaブチル系導電性ゴム仕様ハンドクリーナー(ナノカーボン導電ゴム採用) - audio-technicaブチル系導電性ゴム仕様ハンドクリーナー(ナノカーボン導電ゴム採用) - audio-technica

電気抵抗値を105~90 (表面抵抗率)とした特殊配合ゴムを使用することで、剥離帯電を最小限に抑えました。
ハンドル部分を導電性材料に変更し、ハンドクリーナー自身の帯電を大幅に低減。
軸受部には低発塵ベアリングを採用することでワークに十分な加圧を実現、強力な粘着力とゴムの柔軟性との相乗効果で除塵効率もアップします。

材質(ローラー部)ブチル系導電性合成ゴム色(ローラー)ブラック硬度(°)【ゴム】45内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ローラー(W×Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62395561HC-730CNT300×30
オープン
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62395570HC-715CNT150×30
オープン
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62395579HC-73CNT30×20
オープン
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする