曜日別特売

ブチル系導電性ゴム仕様ハンドクリーナー(ナノカーボン導電ゴム採用)+転写パットセット

ブチル系導電性ゴム仕様ハンドクリーナー(ナノカーボン導電ゴム採用)+転写パットセット - audio-technicaブチル系導電性ゴム仕様ハンドクリーナー(ナノカーボン導電ゴム採用)+転写パットセット - audio-technicaブチル系導電性ゴム仕様ハンドクリーナー(ナノカーボン導電ゴム採用)+転写パットセット - audio-technicaブチル系導電性ゴム仕様ハンドクリーナー(ナノカーボン導電ゴム採用)+転写パットセット - audio-technicaブチル系導電性ゴム仕様ハンドクリーナー(ナノカーボン導電ゴム採用)+転写パットセット - audio-technicaブチル系導電性ゴム仕様ハンドクリーナー(ナノカーボン導電ゴム採用)+転写パットセット - audio-technica

電気抵抗値を105~90 (表面抵抗率)とした特殊配合ゴムを使用することで、剥離帯電を最小限に抑えました。
ハンドル部分を導電性材料に変更し、ハンドクリーナー自身の帯電を大幅に低減。
軸受部には低発塵ベアリングを採用することでワークに十分な加圧を実現、強力な粘着力とゴムの柔軟性との相乗効果で除塵効率もアップします。

材質(ローラー部)ブチル系導電性合成ゴム洗浄方式【シート】水洗い色(ローラー)ブラック内容量1セット
全12種類を絞り込む
寸法(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
材質(シート)
ローラー(W×Φmm)
色(シート)
入数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62396988HC-730CNT+DMR-2535/SOR70【シート転写面】250×350帯電防止ウレタンゴム300×30グレー【シート】2
オープン
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62396997HC-715CNT+DMR-2535/SOR70【シート転写面】250×350帯電防止ウレタンゴム150×30グレー【シート】2
オープン
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62397006HC-73CNT+DMR-2535/SOR70【シート転写面】250×350帯電防止ウレタンゴム30×20グレー【シート】2
オープン
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62397128HC-730CNT+DMR-2535/SOR60【シート転写面】250×350帯電防止ウレタンゴム300×30アイボリー【シート】2
オープン
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62397137HC-715CNT+DMR-2535/SOR60【シート転写面】250×350帯電防止ウレタンゴム150×30アイボリー【シート】2
オープン
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62397146HC-73CNT+DMR-2535/SOR60【シート転写面】250×350帯電防止ウレタンゴム30×20アイボリー【シート】2
オープン
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62397548HC-730CNT+ADシート200*300【シート転写面】200×350ウレタン系粘着エラストマー300×30透明【シート】5
オープン
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62397557HC-715CNT+ADシート200*300【シート転写面】200×350ウレタン系粘着エラストマー150×30透明【シート】5
オープン
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62397566HC-73CNT+ADシート200*300【シート転写面】200×350ウレタン系粘着エラストマー30×20透明【シート】5
オープン
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62397968HC-730CNT+ADシート250*250【シート転写面】250×250ウレタン系粘着エラストマー300×30透明【シート】5
オープン
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62397977HC-715CNT+ADシート250*250【シート転写面】250×250ウレタン系粘着エラストマー150×30透明【シート】5
オープン
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62397986HC-73CNT+ADシート250*250【シート転写面】250×250ウレタン系粘着エラストマー30×20透明【シート】5
オープン
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする