ブチル系特殊粘着ゴム ペン型粘着棒+転写パット+設置台セット

ブチル系特殊粘着ゴム ペン型粘着棒+転写パット+設置台セット - audio-technicaブチル系特殊粘着ゴム ペン型粘着棒+転写パット+設置台セット - audio-technicaブチル系特殊粘着ゴム ペン型粘着棒+転写パット+設置台セット - audio-technicaブチル系特殊粘着ゴム ペン型粘着棒+転写パット+設置台セット - audio-technica

強粘着のローラーを使用し、アクリル、金属板などに最適なスタンダードタイプです。

材質【ローラーゴム】ブチル系合成ゴム【ゴム】ブルー材質(シート)ウレタン系粘着エラストマー色(シート)透明入数【シート】5洗浄方式【シート】水洗い硬度(°)【ローラーゴム】23内容量1セット
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62397277HC-03CB+ADシート200*300+DMB-7【ゴム】7×SΦ5、5×5(両面仕様)、【シート転写面】200×350
オープン
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62397286HC-03B+ADシート200*300+DMB-7【ゴム】7×SΦ5、【シート転写面】200×350
オープン
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62397697HC-03CB+ADシート250*250+DMB-7【ゴム】7×SΦ5、5×5(両面仕様)、【シート転写面】250×250
オープン
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62397706HC-03B+ADシート250*250+DMB-7【ゴム】7×SΦ5、【シート転写面】250×250
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする