audio-technica
ブチル系特殊粘着ゴム ペン型粘着棒+転写パットセット
強粘着のローラーを使用し、アクリル、金属板などに最適なスタンダードタイプです。
材質
【ローラーゴム】ブチル系合成ゴム
色
【ゴム】ブルー
材質(シート)
ウレタン系粘着エラストマー
色(シート)
透明
入数
【シート】5
洗浄方式
【シート】水洗い
硬度(°)
【ローラーゴム】23
内容量
1セット
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62397487
HC-03CB+ADシート200*300
【ゴム】7×SΦ5、5×5(両面仕様)、【シート転写面】200×350
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62397496
HC-03B+ADシート200*300
【ゴム】7×SΦ5、【シート転写面】200×350
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62397907
HC-03CB+ADシート250*250
【ゴム】7×SΦ5、5×5(両面仕様)、【シート転写面】250×250
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62397916
HC-03B+ADシート250*250
【ゴム】7×SΦ5、【シート転写面】250×250
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください