audio-technica
ブチル系特殊粘着ゴムハンドクリーナー+転写パット+設置台セット
低粘着のローラーを使用し、極薄のフィルムや張り合わせに最適です。
材質(ローラー部)
ブチル系合成ゴム
色(ローラー)
アイボリー
硬度(°)
【ローラーゴム】30
内容量
1セット
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(シート)
ローラー(W×Φmm)
粘着力
色(シート)
入数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62396681
HC-730/30+DMT-2033R+DMB-7
PE
300×30
弱粘着 (30タック)張り合わせ用
白
【シート】50枚/冊(ベース板1枚付属、1冊はベース板へ取り付け済)
オープン
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62396690
HC-715/30+DMT-2033R+DMB-7
PE
150×30
弱粘着 (30タック)張り合わせ用
白
【シート】50枚/冊(ベース板1枚付属、1冊はベース板へ取り付け済)
オープン
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62396699
HC-710/30+DMT-2033R+DMB-7
PE
100×30
弱粘着 (30タック)張り合わせ用
白
【シート】50枚/冊(ベース板1枚付属、1冊はベース板へ取り付け済)
オープン
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62396735
HC-73/30+DMT-2033R+DMB-7
PE
30×20
弱粘着 (30タック)
白
【シート】50枚/冊(ベース板1枚付属、1冊はベース板へ取り付け済)
オープン
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62397155
HC-730/30+ADシート200*300+DMB-7
ウレタン系粘着エラストマー
300×30
弱粘着 (30タック)張り合わせ用
透明
【シート】5
オープン
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62397171
HC-715/30+ADシート200*300+DMB-7
ウレタン系粘着エラストマー
150×30
弱粘着 (30タック)張り合わせ用
透明
【シート】5
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62397180
HC-710/30+ADシート200*300+DMB-7
ウレタン系粘着エラストマー
100×30
弱粘着 (30タック)張り合わせ用
透明
【シート】5
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62397575
HC-730/30+ADシート250*250+DMB-7
ウレタン系粘着エラストマー
300×30
弱粘着 (30タック)張り合わせ用
透明
【シート】5
オープン
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62397591
HC-715/30+ADシート250*250+DMB-7
ウレタン系粘着エラストマー
150×30
弱粘着 (30タック)張り合わせ用
透明
【シート】5
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62397600
HC-710/30+ADシート250*250+DMB-7
ウレタン系粘着エラストマー
100×30
弱粘着 (30タック)張り合わせ用
透明
【シート】5
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください