audio-technica
ブチル系特殊粘着ゴムハンドクリーナー+転写パット+設置台セット
強粘着のローラーを使用し、アクリル、金属板などに最適なスタンダードタイプです。
材質(ローラー部)
ブチル系合成ゴム
材質(シート)
ウレタン系粘着エラストマー
粘着力
強粘着 (450タック)
色(シート)
透明
入数
【シート】5
洗浄方式
【シート】水洗い
色(ローラー)
ブルー
硬度(°)
【ローラーゴム】23
内容量
1セット
全6種類を絞り込む
寸法(mm)
【シート転写面】200×350
【シート転写面】250×250
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法(mm)
ローラー(W×Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62397216
HC-730/450+ADシート200*300+DMB-7
【シート転写面】200×350
300×30
オープン
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62397225
HC-715/450+ADシート200*300+DMB-7
【シート転写面】200×350
150×30
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62397241
HC-710/450+ADシート200*300+DMB-7
【シート転写面】200×350
100×30
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62397636
HC-730/450+ADシート250*250+DMB-7
【シート転写面】250×250
300×30
オープン
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62397645
HC-715/450+ADシート250*250+DMB-7
【シート転写面】250×250
150×30
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62397661
HC-710/450+ADシート250*250+DMB-7
【シート転写面】250×250
100×30
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください