audio-technica
ブチル系特殊粘着ゴムハンドクリーナー+転写パット+設置台セット
中粘着のローラーを使用し、厚いフィルム材などに最適です。
材質(ローラー部)
ブチル系合成ゴム
粘着力
中粘着 (110タック)
色(ローラー)
ダークブラウン
硬度(°)
【ローラーゴム】30
内容量
1セット
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(シート)
ローラー(W×Φmm)
色(シート)
入数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62396708
HC-730/110+DMT-2033R+DMB-7
PE
300×30
白
【シート】50枚/冊(ベース板1枚付属、1冊はベース板へ取り付け済)
オープン
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62396717
HC-715/110+DMT-2033R+DMB-7
PE
150×30
白
【シート】50枚/冊(ベース板1枚付属、1冊はベース板へ取り付け済)
オープン
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62396726
HC-710/110+DMT-2033R+DMB-7
PE
100×30
白
【シート】50枚/冊(ベース板1枚付属、1冊はベース板へ取り付け済)
オープン
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62397189
HC-730/110+ADシート200*300+DMB-7
ウレタン系粘着エラストマー
300×30
透明
【シート】5
オープン
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62397198
HC-715/110+ADシート200*300+DMB-7
ウレタン系粘着エラストマー
150×30
透明
【シート】5
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62397207
HC-710/110+ADシート200*300+DMB-7
ウレタン系粘着エラストマー
100×30
透明
【シート】5
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62397609
HC-730/110+ADシート250*250+DMB-7
ウレタン系粘着エラストマー
300×30
透明
【シート】5
オープン
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62397618
HC-715/110+ADシート250*250+DMB-7
ウレタン系粘着エラストマー
150×30
透明
【シート】5
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62397627
HC-710/110+ADシート250*250+DMB-7
ウレタン系粘着エラストマー
100×30
透明
【シート】5
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください