audio-technica
ブチル系特殊粘着ゴムハンドクリーナー+転写パットセット
中粘着のローラーを使用し、厚いフィルム材などに最適です。
材質(ローラー部)
ブチル系合成ゴム
粘着力
中粘着 (110タック)
色(ローラー)
ダークブラウン
硬度(°)
【ローラーゴム】30
内容量
1セット
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(シート)
ローラー(W×Φmm)
色(シート)
入数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62396805
HC-730/110+DMT-2033R
PE
300×30
白
【シート】50枚/冊(ベース板1枚付属、1冊はベース板へ取り付け済)
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62396821
HC-715/110+DMT-2033R
PE
150×30
白
【シート】50枚/冊(ベース板1枚付属、1冊はベース板へ取り付け済)
オープン
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62396830
HC-710/110+DMT-2033R
PE
100×30
白
【シート】50枚/冊(ベース板1枚付属、1冊はベース板へ取り付け済)
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62397399
HC-730/110+ADシート200*300
ウレタン系粘着エラストマー
300×30
透明
【シート】5
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62397408
HC-715/110+ADシート200*300
ウレタン系粘着エラストマー
150×30
透明
【シート】5
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62397417
HC-710/110+ADシート200*300
ウレタン系粘着エラストマー
100×30
透明
【シート】5
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62397819
HC-730/110+ADシート250*250
ウレタン系粘着エラストマー
300×30
透明
【シート】5
オープン
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62397828
HC-715/110+ADシート250*250
ウレタン系粘着エラストマー
150×30
透明
【シート】5
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62397837
HC-710/110+ADシート250*250
ウレタン系粘着エラストマー
100×30
透明
【シート】5
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください