ブチル系特殊粘着ゴムハンドクリーナー+転写パットセット

ブチル系特殊粘着ゴムハンドクリーナー+転写パットセット audio-technica ブチル系特殊粘着ゴムハンドクリーナー+転写パットセット audio-technica ブチル系特殊粘着ゴムハンドクリーナー+転写パットセット audio-technica ブチル系特殊粘着ゴムハンドクリーナー+転写パットセット audio-technica

電気抵抗値を105~90 (表面抵抗率)とした特殊配合ゴムを使用することで、剥離帯電を最小限に抑えました。
ハンドル部分を導電性材料に変更し、ハンドクリーナー自身の帯電を大幅に低減。
軸受部には低発塵ベアリングを採用することでワークに十分な加圧を実現、強力な粘着力とゴムの柔軟性との相乗効果で除塵効率もアップします。

材質(ローラー部)ブチル系導電性合成ゴム 材質(シート)PE 粘着剤【シート】アクリル系粘着剤 粘着力(N/25mm)【シート】2.3 / ±0.8N(230±80gf) 色(シート) 入数【シート】50枚/冊(ベース板1枚付属、1冊はベース板へ取り付け済) 色(ローラー)ブラック 硬度(°)【ローラーゴム】45 内容量1セット
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
ローラー(W×Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
HC-730CNT+DMT-2033R 62396848
HC-730CNT+DMT-2033R 62396848
62396848 HC-730CNT+DMT-2033R 300×30
オープン
94,980
104,478 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
HC-715CNT+DMT-2033R 62396857
HC-715CNT+DMT-2033R 62396857
62396857 HC-715CNT+DMT-2033R 150×30
オープン
84,980
93,478 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
HC-73CNT+DMT-2033R 62396866
HC-73CNT+DMT-2033R 62396866
62396866 HC-73CNT+DMT-2033R 30×20
オープン
73,980
81,378 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする