audio-technica
ブチル系特殊粘着ゴムハンドクリーナー+転写パットセット
低粘着のローラーを使用し、極薄のフィルムや張り合わせに最適です。
材質(ローラー部)
ブチル系合成ゴム
色(ローラー)
アイボリー
硬度(°)
【ローラーゴム】30
内容量
1セット
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(シート)
ローラー(W×Φmm)
粘着力
色(シート)
入数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62396778
HC-730/30+DMT-2033R
PE
300×30
弱粘着 (30タック)張り合わせ用
白
【シート】50枚/冊(ベース板1枚付属、1冊はベース板へ取り付け済)
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62396787
HC-715/30+DMT-2033R
PE
150×30
弱粘着 (30タック)張り合わせ用
白
【シート】50枚/冊(ベース板1枚付属、1冊はベース板へ取り付け済)
オープン
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62396796
HC-710/30+DMT-2033R
PE
100×30
弱粘着 (30タック)張り合わせ用
白
【シート】50枚/冊(ベース板1枚付属、1冊はベース板へ取り付け済)
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62396839
HC-73/30+DMT-2033R
PE
30×20
弱粘着 (30タック)
白
【シート】50枚/冊(ベース板1枚付属、1冊はベース板へ取り付け済)
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62397365
HC-730/30+ADシート200*300
ウレタン系粘着エラストマー
300×30
弱粘着 (30タック)張り合わせ用
透明
【シート】5
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62397381
HC-715/30+ADシート200*300
ウレタン系粘着エラストマー
150×30
弱粘着 (30タック)張り合わせ用
透明
【シート】5
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62397390
HC-710/30+ADシート200*300
ウレタン系粘着エラストマー
100×30
弱粘着 (30タック)張り合わせ用
透明
【シート】5
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62397785
HC-730/30+ADシート250*250
ウレタン系粘着エラストマー
300×30
弱粘着 (30タック)張り合わせ用
透明
【シート】5
オープン
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62397801
HC-715/30+ADシート250*250
ウレタン系粘着エラストマー
150×30
弱粘着 (30タック)張り合わせ用
透明
【シート】5
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62397810
HC-710/30+ADシート250*250
ウレタン系粘着エラストマー
100×30
弱粘着 (30タック)張り合わせ用
透明
【シート】5
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください