曜日別特売

ブチル系特殊粘着ゴムハンドクリーナー+転写パットセット

ブチル系特殊粘着ゴムハンドクリーナー+転写パットセット - audio-technicaブチル系特殊粘着ゴムハンドクリーナー+転写パットセット - audio-technicaブチル系特殊粘着ゴムハンドクリーナー+転写パットセット - audio-technicaブチル系特殊粘着ゴムハンドクリーナー+転写パットセット - audio-technica

強粘着のローラーを使用し、アクリル、金属板などに最適なスタンダードタイプです。

材質(ローラー部)ブチル系合成ゴム材質(シート)ウレタン系粘着エラストマー粘着力強粘着 (450タック)色(シート)透明入数【シート】5洗浄方式【シート】水洗い色(ローラー)ブルー硬度(°)【ローラーゴム】23内容量1セット
全6種類を絞り込む
寸法(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
ローラー(W×Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62397426HC-730/450+ADシート200*300【シート転写面】200×350300×30
オープン
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62397435HC-715/450+ADシート200*300【シート転写面】200×350150×30
オープン
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62397451HC-710/450+ADシート200*300【シート転写面】200×350100×30
オープン
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62397846HC-730/450+ADシート250*250【シート転写面】250×250300×30
オープン
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62397855HC-715/450+ADシート250*250【シート転写面】250×250150×30
オープン
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62397871HC-710/450+ADシート250*250【シート転写面】250×250100×30
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする