曜日別特売

ブチル系特殊粘着ゴムハンドクリーナー+転写用粘着ゴムシート+コットン+洗浄液セット

ブチル系特殊粘着ゴムハンドクリーナー+転写用粘着ゴムシート+コットン+洗浄液セット - audio-technicaブチル系特殊粘着ゴムハンドクリーナー+転写用粘着ゴムシート+コットン+洗浄液セット - audio-technicaブチル系特殊粘着ゴムハンドクリーナー+転写用粘着ゴムシート+コットン+洗浄液セット - audio-technicaブチル系特殊粘着ゴムハンドクリーナー+転写用粘着ゴムシート+コットン+洗浄液セット - audio-technicaブチル系特殊粘着ゴムハンドクリーナー+転写用粘着ゴムシート+コットン+洗浄液セット - audio-technicaブチル系特殊粘着ゴムハンドクリーナー+転写用粘着ゴムシート+コットン+洗浄液セット - audio-technicaブチル系特殊粘着ゴムハンドクリーナー+転写用粘着ゴムシート+コットン+洗浄液セット - audio-technica

低粘着のローラーを使用し、極薄のフィルムや張り合わせに最適です。

材質【コットン】セルロース寸法(mm)【コットン】250×250/4折、【シート転写面】250×350材質(ローラー部)ブチル系合成ゴム内容量(L)【洗浄液】1(5本)材質(シート)ブチル系合成ゴム色(シート)ブラックシート厚さ(mm)5入数【コットン】100洗浄方式【シート】溶剤洗浄色(ローラー)アイボリー硬度(°)【ローラーゴム】30内容量1セット
注意
※転写用粘着ゴムシートの洗浄には専用の洗浄液が必要となります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ローラー(W×Φmm)
粘着力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62396051HC-730/30+DMR-2535+TC-33+TC-325NF-5L300×30弱粘着 (30タック)張り合わせ用
オープン
93,980
103,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62396060HC-715/30+DMR-2535+TC-33+TC-325NF-5L150×30弱粘着 (30タック)張り合わせ用
オープン
85,980
94,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62396069HC-710/30+DMR-2535+TC-33+TC-325NF-5L100×30弱粘着 (30タック)張り合わせ用
オープン
82,980
91,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62396157HC-73/30+DMR-2535+TC-33+TC-325NF-5L30×20弱粘着 (30タック)
オープン
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする