audio-technica
ブチル系特殊粘着ゴムハンドクリーナー+転写用粘着ゴムシート+設置台+コットン+洗浄液セット
強粘着のローラーを使用し、アクリル、金属板などに最適なスタンダードタイプです。
内容量(L)
【洗浄液】1(5本)
材質(シート)
ブチル系合成ゴム
色(シート)
ブラック
シート厚さ(mm)
5
入数
【コットン】100
洗浄方式
【シート】溶剤洗浄
硬度(°)
【ローラーゴム】23
内容量
1セット
注意
※転写用粘着ゴムシートの洗浄には専用の洗浄液が必要となります。
※消防法:該当製品(第4類引火性液体、第二石油類水溶性液体)
※危険物・引火性の物:該当 プロピレングリコールモノメチルエーテル 含有量99%以上
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62396315
HC-730/450+DMR-2535+DMB-7+TC-33+TC-315FL-5L
【コットン】セルロース
【コットン】250×250/4折、【シート転写面】250×350
オープン
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62396331
HC-715/450+DMR-2535+DMB-7+TC-33+TC-315FL-5L
【コットン】セルロース
【コットン】250×250/4折、【シート転写面】250×350
オープン
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62396340
HC-710/450+DMR-2535+DMB-7+TC-33+TC-315FL-5L
【コットン】セルロース
【コットン】250×250/4折、【シート転写面】250×350
オープン
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62396349
HC-76/450+DMR-2535+DMB-7+TC-33+TC-315FL-5L
【コットン】セルロース
【コットン】250×250/4折、【シート転写面】250×350
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62396358
HC-73/450+DMR-2535+DMB-7+TC-33+TC-315FL-5L
【コットン】セルロース
【コットン】250×250/4折、【シート転写面】250×350
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62396376
HC-03CB+DMR-2535+DMB-7+TC-33+TC-315FL-5L
【コットン】セルロース、【ローラーゴム】ブチル系合成ゴム
【コットン】250×250/4折、【ゴム】7×SΦ5、5×5(両面仕様)、【シート転写面】250×350
オープン
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62396385
HC-03B+DMR-2535+DMB-7+TC-33+TC-315FL-5L
【コットン】セルロース、【ローラーゴム】ブチル系合成ゴム
【コットン】250×250/4折、【ゴム】7×SΦ5、【シート転写面】250×350
オープン
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください