曜日別特売

ブチル系特殊粘着ゴムミニハンドクリーナー

ブチル系特殊粘着ゴムミニハンドクリーナー - audio-technicaブチル系特殊粘着ゴムミニハンドクリーナー - audio-technica

強粘着のローラーを使用し、アクリル、金属板などに最適なスタンダードタイプです。

材質(ローラー部)ブチル系合成ゴム粘着力強粘着 (450タック)色(ローラー)ブルー硬度(°)【ゴム】23内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ローラー(W×Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62395466HC-76/45060×20
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62395475HC-73/45030×20
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする